HERSCHEL HERSCHEL (71 Artikelen)


Herschel Select XLS 750W Frameloos Infraroodpaneel Wit
Toevoegen aan bestellijst
Herschel IQ T2 draadloze thermostaat
Toevoegen aan bestellijst

€ 69,00 / STK

Herschel Select XLS 1000W Frameloos Infraroodpaneel Wit
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Select XLS 275W Frameloos Infraroodpaneel Wit
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Select XLS 700W TW Towel Heater
Toevoegen aan bestellijst
Herschel SELECT mobiele infrarood verwarming
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Inspire white 350w dimensions: 90x30cm weight: 5kg
Toevoegen aan bestellijst
Herschel C plafondtegel
Toevoegen aan bestellijst

€ 169,00 / STK

Herschel Florida terrasverwarming 2kW
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Select Bureauverwarming 220W
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Manhattan terrasverwarming 3kW
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Inspire white 900w dimensions: 100x80cm weight: 12kg
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Spiegelverwarming 350W
Toevoegen aan bestellijst

€ 365,00 / STK

Herschel Spiegelverwarming 700W
Toevoegen aan bestellijst

€ 485,00 / STK

Herschel Xls plug-in wifi thermostaat
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Inspire white 550w dimensions: 80x60cm weight: 8kg
Toevoegen aan bestellijst
Herschel IR MIAMI 2000W WHITE
Toevoegen aan bestellijst