Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Er is nu een intrinsiek veilige digitale multimeter (DMM) die u kunt gebruiken in omgevingen van IIC (gas); in zone 1 en 2 en IIIC (stof ); zone 21 en 22. Of u nu werkt in de petroleum-; chemische of farmaceutische industrie: alle test- en storingzoekfuncties die u nodig hebt; treft u aan in de meest robuuste intrinsiek veilige (IS) DMM die Fluke ooit heeft gemaakt. De Fluke 28 II Ex is tevens water- en stofdicht en valbestendig. Met dit instrument kunt u elke situatie aan; zowel binnen als buiten explosiegevaarlijke zones; zonder in te leveren op de normconformiteit of meetprestaties.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetbereikkeuze
Kleinste resolutie frequentie
Beschermingsgraad (IP)
Max. spanningsbereik AC
Kleinste resolutie gelijkspanning
Max. spanningsbereik DC
Bluetooth interface
Max. stroommeetbereik AC
Kleinste resolutie gelijkstroom
Max. stroommeetbereik DC
Capaciteitsmeting
Max. weerstandsmeetbereik
Kleinste resolutie temperatuur
Meervoudige indicatie
Doorgangstest
Meetcircuitcategorie
Kleinste resolutie weerstand
Max. temperatuurmeetbereik
Explosiegeteste uitvoering
Max. frequentiemeetbereik
Kleinste resolutie wisselspanning
Zekeringsautomaat
Frequentiemeting
Max. spanning meetcircuitcategorie
Kleinste resolutie wisselstroom
Harmonische analyse/power quality
Max. capaciteitsmeetbereik
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen
Indicatie/aanduiding
Inductiviteitsmeting
Interface
IR-interface
Kabellengtemeting
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E
Kleinste resolutie capaciteit
Maximaalwaardegeheugen
Meetwaardegeheugen
Met decibelmeting (dB)
Met geleidbaarheid-meting
Met schermverlichting
Metingen van duty cycle
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)
Minimumwaardegeheugen
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nom. testspanning 10 V
Nom. testspanning 100 V
Nom. testspanning 1000 V
Nom. testspanning 250 V
Nom. testspanning 50 V
Nom. testspanning 500 V
Piekwaardegeheugen
Relatieve waarde meting
Rendementsmeting (TRMS)
Schaalindeling balkaanduiding lineair
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch
Stroomvoorziening
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting RTD
Temperatuurmeting TC
Toerentalmeting
Vermogens- en energiemeting
Weerstandstest/diodetest