Gereedschap en PBM Gereedschap en PBM (12893 Artikelen)

Hoogwaardig gereedschap en PBM

Wij begrijpen als geen ander dat installateurs afhankelijk zijn van hun gereedschap voor het leveren van topkwaliteit werk. Als groothandel bieden wij daarom hoogwaardige gereedschappen aan. Of het nu gaat om een kabelschaar, mechanische perstang, elektrisch gereedschap, meetapparatuur of een trekveer, wij hebben het in huis. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals werkkleding, veiligheidsschoenen en veiligheidsbrillen. Bij Rexel vind je gerenommeerde merken waaronder BizLine, Klauke, Cimco en 3M.

BizLine Keuzehulp

Het kiezen van de juiste gereedschappen is essentieel voor elke installateur. Probeer daarom ook eens de BizLine keuzehulp, met alle dagelijkse toebehoren voor de pro.

Bekijk meer

Ideaal Trekveer Ø5.2 20m 90810
Toevoegen aan bestellijst

€ 52,87 / STK

Ideaal Trekveer Ø5.2 10m 90210
Toevoegen aan bestellijst

€ 28,43 / STK

Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Ø76mm 700888
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Markeerverf kersenrood 500ml 740100
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Speedboor ø 22x152mm
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Sds plus klopboor 4 snijkanten xtreme ø 6x110mm
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Spuitbus markeerverf fluor groen 500ml 740102
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Speedboor ø 20x152mm
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Spuitbus markeerverf fluor blauw 500ml 740101
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Stappenboor ISO mm 8-32.5mm 10 etages 700699
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Sds plus klopboor 4 snijkanten xtreme ø 6x160mm
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Potloodstift grafiet Pica dry Zwart 790214
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Spuitbus markeerverf fluor oranje 500ml 740104
Toevoegen aan bestellijst
Duracell Batterij 10 stuks Mignon Alkali-Mangaan 1.5V 80311500
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Doorslijpschijf (10) 125mm 781001
Toevoegen aan bestellijst
Energizer AA Industriele batterij Mignon Alkali-Mangaan 1.5V 361056
Toevoegen aan bestellijst
Ideaal Buigveer 3/4x100cm verzinkt hoogw.verendraad 2x2 mm versterkt+taps
Toevoegen aan bestellijst
Duracell Batterij 10 stuks Micro Alkali-Mangaan 1.5V 80312400
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Speedboor ø 18x152mm
Toevoegen aan bestellijst
Bizline SDS platte beitel SDS-plus-opname ø20x250mm 700693
Toevoegen aan bestellijst
Bizline HSS Gatzaaghouder hss bi-metaal 31 - 210mm 700897
Toevoegen aan bestellijst
Kadeem Merkkrijt (1 stuk = 12) Rood 55351040
Toevoegen aan bestellijst