Coax Coax (198 Artikelen)


Bedea Coaxkabel 75Ohm groen 1.7mm 800357
Toevoegen aan bestellijst
Bedea coaxkabel 75Ohm B2ca wit PVC 1mm 39220111
Toevoegen aan bestellijst
Astro CLF Connector C12/ HD9+/ C9 schroef Male 146131
Toevoegen aan bestellijst
Bedea Coaxlkabel 75ohm groen PE-buitenmantel 1.05mm
Toevoegen aan bestellijst
Astro CLF Adapter voor verbinden f-male aansluitingen Male 146120
Toevoegen aan bestellijst
Astro Connector C12/C9 - C12/C9 True Lock 75Ohm 304665
Toevoegen aan bestellijst
Astro CLF Connector C12/ HD9+/ TEL100 Male 146006
Toevoegen aan bestellijst
Dynamic coaxkabel 75Ohm Eca wit PVC 1.13mm COAXE194090
Toevoegen aan bestellijst
Klemko Koppeldeel 183202
Toevoegen aan bestellijst

€ 89,60 / 100 STK

Astro Coax connector Male 146008
Toevoegen aan bestellijst

€ 2,01 / STK

Dynamic KOKA 9 Eca Coaxkabel 75 Ohm Klasse A+
Toevoegen aan bestellijst
Klemko Krimpconnector coax 12 vaste bus Male 183216
Toevoegen aan bestellijst
HPL Coax koppeling (Schroefverbinding) F 120.7077
Toevoegen aan bestellijst
Belden U/UTP Cat. 6 outdoor zwart/PE (eh 500m)
Toevoegen aan bestellijst
Bedea Telass Coaxkabel 75Ohm zwart PE 1.13mm 14290911
Toevoegen aan bestellijst