E-mobility E-mobility (539 Artikelen)

Van laadstations tot laadpalen

Rexel loopt als groothandel voorop als het gaat om EV-oplossingen. Ontdek ons ruime assortiment AC en DC laadstations van vooraanstaande merken zoals Alfen, Peblar en Zaptec. Ook de esthetische Easee laadstations vindt u bij Rexel. Op zoek naar laadpalen? Wij bieden modulaire laadpaal waarop meerdere type laadstations eenvoudig kunnen worden gemonteerd. Uw e-mobility project is natuurlijk niet compleet zonder EV-laadkabel, ook dit vindt u in onze webshop.

Specialist in EV

Het EV-team van Rexel ondersteunt installateurs met kennis, advies en service. Ook hebben we een eigen beheerplatform voor laadstations: Laadnet. Meer weten? Neem contact op met uw Rexel-vestiging.

Bekijk meer

Easee Laadstation Charge Max Black
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Home 11kW (incl. 7,5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Ontdek de handige e-mobility keuzehulp!
Peblar Laadstation Business 22kW Socket
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Business 22kW (incl. 5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Business 22kW (incl. 7,5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadstation Home 11kW (incl. 5m kabel)
Toevoegen aan bestellijst
Easee Laadstation Charge Up Black 22kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 639,99 / STK

Easee Laadstation Charge Pro Black
Toevoegen aan bestellijst
Easee U-Hook Black
Toevoegen aan bestellijst

€ 31,48 / STK

Easee Laadstation Charge Core Black
Toevoegen aan bestellijst

€ 861,30 / STK

Peblar Paal t.b.v. Single laadstation Vloermontage
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Dynamic Load Balancing CT-Kit 3F 70A
Toevoegen aan bestellijst
Peblar RFID Tag
Toevoegen aan bestellijst

€ 3,90 / STK

Peblar Pole Base metalen fundatie t.b.v montagepaal
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Paal t.b.v. 1 of 2 single laadstation Vloermontage
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Load Balancing CT-Kit 1-Fase 150A
Toevoegen aan bestellijst
Easee AC Laadkabel 22kW Type 2 / Type 2 - 7,5 meter
Toevoegen aan bestellijst
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x20A (11kW) 7,5m
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x32A (22kW) 7,5m
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Cover Set Socket
Toevoegen aan bestellijst
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Easee laders RAL9005
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x32A (22kW) 5m
Toevoegen aan bestellijst

Laadstations en laadpalen van topkwaliteit bij Rexel

Bij Rexel zijn we pioniers op het gebied van EV-oplossingen. Van laadstations tot laadpalen, wij bieden een uitgebreid assortiment AC en DC laadstations van gerenommeerde merken.

Compleet assortiment

Of je nu op zoek bent naar laadstations voor thuisgebruik, bedrijfspanden, openbare ruimtes of commerciële toepassingen, wij hebben de oplossing die past bij je project. Een essentieel onderdeel van elk EV-project is de EV-laadkabel, laadpaal en ander montagemateriaal. Bij Rexel vind je ook deze cruciale componenten in de webshop.

Keuzehulp e-mobility

De keuzehulp e-mobility biedt een overzichtelijke selectie laadstations en toebehoren, waardoor je snel en eenvoudig de juiste producten kunt vinden en bestellen. Of het nu gaat om laadpalen, laadkabels of accessoires, wij hebben het allemaal voor je beschikbaar in deze handige tool. Dankzij onze gebruiksvriendelijke interface kun je zelf de gewenste aantallen selecteren, producten toevoegen aan je winkelmandje en eenvoudig je bestelling plaatsen.

Professionele ondersteuning door ons EV-team

Ons toegewijde EV-team staat klaar om installateurs te ondersteunen met expertise, advies, service en trainingen. Of het nu gaat om technische vragen of projectondersteuning, wij zijn er om je te helpen. Bovendien bieden we een eigen beheerplatform voor laadstations onder de naam Laadnet, waarmee je geïnstalleerde laadpunten eenvoudig kunt beheren.

Kies voor Rexel als jouw partner in e-mobility en maak gebruik van onze hoogwaardige producten, deskundige ondersteuning en innovatieve oplossingen voor al je EV-projecten. Ontdek vandaag nog wat wij voor je kunnen betekenen en neem contact met ons op.