Krimpmaterialen Krimpmaterialen (2004 Artikelen)


ABB krimpkous 6,4-3,2 7,5m zwart
Toevoegen aan bestellijst
ABB krimpkous 3,2-1,6 12m zwart
Toevoegen aan bestellijst
ABB krimpkous 9,5-4,7 6,5m zwart
Toevoegen aan bestellijst
ABB krimpkous 12,7-6,4 6m zwart
Toevoegen aan bestellijst
ABB krimpkous 19,1-9,5 5m zw
Toevoegen aan bestellijst

€ 19,45 / STK

ABB krimpkous 2,4-1,2 11,5m zw
Toevoegen aan bestellijst
Bizline KRIMPKOUS TRANSPARANT 18,0-6,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst
Bizline KRIMPKOUS TRANSPARANT 24,0-8,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst
Bizline KRIMPKOUS TRANSPARANT 39,0-13,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst
ABB krimpkous 1,6-0,8 12m zw
Toevoegen aan bestellijst

€ 19,45 / STK

Bizline KRIMPKOUS ZWART 18,0-6,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst
3M KRIMPKOUS BLAUW 3,0-1,0
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,00 / STK

ABB krimpkous 1,2-0,6 12m zw
Toevoegen aan bestellijst

€ 19,45 / STK

ABB krimkous 4,7-2,4 9,5m zwart
Toevoegen aan bestellijst
3M Gti 3000gs krimpkous gg 18,0-6,0mm
Toevoegen aan bestellijst
3M Gti 3000gs krimpkous gg 9,0-3,0mm
Toevoegen aan bestellijst
ABB DUNWANDIGE KRIMPKOUS 2:1 6.4MM BOX 7.5 METER WIT
Toevoegen aan bestellijst
ABB krimpk.25,4-12,7 3,3m zw
Toevoegen aan bestellijst
Bizline KRIMPKOUS GROEN/GEEL 18,0-6,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst
Bizline KRIMPKOUS ZWART 3,0-1,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst
3M HDT-A DIKWANDIGE WARMTEKRIMPKOUSEN MET LIJM ZWART 12/3MM 1M
Toevoegen aan bestellijst
Bizline KRIMPKOUS TRANSPARANT 12,0-4,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst
Bizline KRIMPKOUS ZWART 39,0-13,0MM 1 M
Toevoegen aan bestellijst