Sanitair Sanitair (30 Artikelen)


Van der Valk Kunststof Drainage clip 30-36mm
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Kunststof Drainage clip 25-30mm
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Spiegelverwarming 350W
Toevoegen aan bestellijst

€ 365,00 / STK

Herschel Spiegelverwarming 700W
Toevoegen aan bestellijst

€ 485,00 / STK

RBM Voorgemonteerde expansievatconsole 3/4"
Toevoegen aan bestellijst
Aspen Xtra PVC slang 1/4" versterkt (ID6x10mm) 30m
Toevoegen aan bestellijst
Tecnosystemi afvoerslang flexibele afvoerslang 16/18 mm 50m
Toevoegen aan bestellijst
Caleffi keerklep EA 1" controleerbaar
Toevoegen aan bestellijst
Magnum LOOK SPIEGELVERW.36X 50 50W
Toevoegen aan bestellijst

€ 74,72 / STK

Magnum spiegelverwarming 57x110cm 150watt
Toevoegen aan bestellijst
Magnum Look element spieg.
Toevoegen aan bestellijst

€ 51,58 / STK

Magnum look spiegelverw.4
Toevoegen aan bestellijst

€ 95,55 / STK

Tecnosystemi DPFS flex. Afvoerslang glad 16mm rol 30m
Toevoegen aan bestellijst
Niedax 523W INSTEEKNIPPEL
Toevoegen aan bestellijst

€ 7,93 / 100 STK

Grundfos KLOKPOMP KP250-M-3 3X400V
Toevoegen aan bestellijst
Geesa closetrolhouder
Toevoegen aan bestellijst

€ 35,58 / STK

VSH BEL.KRAAN 1/2" MET KRUK
Toevoegen aan bestellijst

€ 70,45 / STK

Watts KEERKLEP KF 22 MM KNEL VEERB.
Toevoegen aan bestellijst
Magnum LOOK SPIEGELVERW.57X 75 110W
Toevoegen aan bestellijst

€ 123,40 / STK

Viega VLOERBUIS 5/4 680X220 CHR
Toevoegen aan bestellijst

€ 50,79 / STK

Magnum Spiegelverwarming rond 35cm 50Watt
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Poetsroldispenser 205x319x141mm
Toevoegen aan bestellijst
Caleffi Aansluitcombinatie 3/4" met ontluchter en veilig.klep
Toevoegen aan bestellijst
Magnum SlimFit PUSH aansluitset voor 80 meter buis 10mm
Toevoegen aan bestellijst