Luchtkanaal Luchtkanaal (31 Artikelen)


Panflex RVS slangklem klembereik 60-350mm
Toevoegen aan bestellijst
Soler & Palau Slangklem 60 tot 135 mm
Toevoegen aan bestellijst
Soler & Palau muurdoorvoerkoker
Toevoegen aan bestellijst
Econox Geïsoleerde ventilatiebuis 200 mm L=2m
Toevoegen aan bestellijst
Itho Daalderop QuattroZone set HRU 400
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct buis 160 mm Lengte 2000 mm geisoleerd
Toevoegen aan bestellijst
Econox Thermoduct buis 125 mm Lengte 2000 mm geisoleerd
Toevoegen aan bestellijst
Soler & Palau terugslagklep
Toevoegen aan bestellijst
Itho Daalderop Mechanische terugslagklep diameter 125 mm
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Kst. beschermrand zijplaten ValkPro+ Max
Toevoegen aan bestellijst
nVent Caddy Luchtkanaal hoekbeschermer
Toevoegen aan bestellijst
Itho Daalderop FLEX. SLANG 180MM 100CM
Toevoegen aan bestellijst
Econox geluiddemper Ø 165 mm en L=500 mm met aa
Toevoegen aan bestellijst
Itho Daalderop DuoZone set HRU ECO 300
Toevoegen aan bestellijst
Itho Daalderop DuoZone set HRU 400
Toevoegen aan bestellijst
Kaiser 100 DEKSEL Ø 100 MM
Toevoegen aan bestellijst

€ 7,63 / STK

Flexa BESCHERMSLANGKLEM METAAL MET RUBBERPROFIEL DIAMETER 17MM
Toevoegen aan bestellijst
Flexa BESCHERMSLANGKLEM METAAL MET RUBBERPROFIEL DIAMETER 21MM
Toevoegen aan bestellijst
Flexa BESCHERMSLANGKLEM METAAL MET RUBBERPROFIEL DIAMETER 14MM
Toevoegen aan bestellijst
Soler & Palau regenkap 400mm
Toevoegen aan bestellijst
Soler & Palau Mont.ring alize safe 125
Toevoegen aan bestellijst