Afsluiters, kranen, regelaars Afsluiters, kranen, regelaars (68 Artikelen)


RBM Kogelkr.IRO MF 1"1/4 + VL BL
Toevoegen aan bestellijst

€ 47,68 / STK

RBM Kogelkr.IRO MF 1"1/4 + VL RD
Toevoegen aan bestellijst

€ 47,68 / STK

Caleffi keerklep EA 1" controleerbaar
Toevoegen aan bestellijst
Caleffi Vorstbeveiligingsklep type 108 1
Toevoegen aan bestellijst
RBM Kogelkr.IRO MF 1" + VL BL
Toevoegen aan bestellijst

€ 31,59 / STK

RBM Kogelkr.IRO MF 1" + VL RD
Toevoegen aan bestellijst

€ 31,59 / STK

RBM Koelstop met aftap
Toevoegen aan bestellijst

€ 102,85 / STK

RBM VERLENGSTUK KNIEKOPP.1/2" Ø15 L=180
Toevoegen aan bestellijst
RBM THERMOSTATISCHE RADIATORKRAAN HAAKS KOPER 1/2"
Toevoegen aan bestellijst
RBM THERMOSTATISCHE RADIATORKRAAN HAAKS 1/2"
Toevoegen aan bestellijst
Honeywell Draadloze thermostaatknop t.b.v. evohome
Toevoegen aan bestellijst
Siemens Vxp47.15-2.5-driewegafslu
Toevoegen aan bestellijst
Comfort Kogelkraan 22mm comfor
Toevoegen aan bestellijst

€ 26,48 / STK

VSH SLEUTEL TAPKRAAN NEN-MODEL 049
Toevoegen aan bestellijst
Watts KEERKLEP KF 22 MM KNEL VEERB.
Toevoegen aan bestellijst
Danfoss RA 2980 STANDAARD
Toevoegen aan bestellijst

€ 32,80 / STK

Siemens VXP47.20-4 DRIEWEGAFSLBUITENDRAAD P
Toevoegen aan bestellijst
Danfoss AFSLUITER VOORINSTELBAAR
Toevoegen aan bestellijst
Danfoss RA 5062 AFSTAND BED. 2M. WIT
Toevoegen aan bestellijst
Caleffi kogelkraan 1 1/4 2 x binnendraad recht
Toevoegen aan bestellijst
Honeywell Draadloze thermostaatknop
Toevoegen aan bestellijst