Fittingen, flenzen en koppelingen buizen Fittingen, flenzen en koppelingen buizen (114 Artikelen)


Wavin wadal pvc lijmmof gr 50
Toevoegen aan bestellijst
Danfoss afsluiter av210c 25g 1t nv
Toevoegen aan bestellijst
Flexflair FA soldeerkoppeling 1/4" - FA-2 (1/4")
Toevoegen aan bestellijst
Flexflair FA soldeerkoppeling 5/8" - FA-5 (5/8")
Toevoegen aan bestellijst
RBM Knelkopp.meerl.buis 16x2
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,79 / STK

Flexflair FA soldeerkoppeling 1/2" - FA-4 (1/2")
Toevoegen aan bestellijst
Pipelife PP KLIKMOF 50MM
Toevoegen aan bestellijst
Pipelife DRAIN PP T-STUK 50X50MM 90G
Toevoegen aan bestellijst
Wavin PVC L-Eindstuk + Schroefdeksel GR 110
Toevoegen aan bestellijst
Wavin wdl pvc l-bocht 88° 50 m/
Toevoegen aan bestellijst
Wavin wadal pvc lijmmof gr 75
Toevoegen aan bestellijst
Wavin Wadal PVC Lijmmof GR 90
Toevoegen aan bestellijst
Wavin wadal pvc lijmmof gr 125
Toevoegen aan bestellijst
Wavin pvc l-eindstuk+schroefdeksel gr 125
Toevoegen aan bestellijst
Wavin pvc m-overschuifmof gr 40
Toevoegen aan bestellijst
RBM KNELKOPPELING MEERLAGIGE BUIS 16,4X2,2MM
Toevoegen aan bestellijst
RBM VERLOOPKOPPELING 1"MF
Toevoegen aan bestellijst

€ 18,05 / STK

Flexflair FA soldeerkoppeling 3/8" - FA-3 (3/8")
Toevoegen aan bestellijst
Wavin Wadal pvc l-bocht 45° gr 110 m/s
Toevoegen aan bestellijst
Wavin Wadal PVC L-T-Stuk 88° GR 32 3M
Toevoegen aan bestellijst
Banninger MaxiPro Complex flare-koppel. 1/4
Toevoegen aan bestellijst
Universeel PVC T-stuk wit 90gr. 20mm
Toevoegen aan bestellijst
VSH S 1200 knelkopp.recht 22x22mm
Toevoegen aan bestellijst
VSH S 1240 MUURPLUG 1/2"X12MM LG
Toevoegen aan bestellijst