Airconditioning Airconditioning (180 Artikelen)

Jouw groothandel in airconditioning

Wist je dat verwarmen met een airco niet alleen gas bespaart, maar ook je elektriciteit zeer efficiënt omzet in warmte dankzij de Coëfficiënt of Performance (COP)? In de webshop van Rexel vind je hoogwaardige koel- en verwarmingsoplossingen. Of je nu op zoek bent naar een split airco, monoblock airco of een mobiele airco, je zit goed bij Rexel. Ook de benodigde aansluitmaterialen en accessoires ontbreken niet aan het assortiment. Wij leveren gerenommeerde merken waaronder Haier, Olimpia Splendid, Etherma en Bestron.

Bekijk meer

Haier airco buitenunit Revive Plus 2,7kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit Revive Plus 3,5kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit Pearl Premium 7,1kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit Revive Plus 6,2kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit 3,5kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit 2,5kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Olimpia Splendid UNICO AIR INV. 10 SF Monoblock Airco
Toevoegen aan bestellijst
Rexel Big Foot High Bloc verhoging 1000mm
Toevoegen aan bestellijst
Maxipro Simple Flare 1/4 Flare adapter
Toevoegen aan bestellijst
Aircotube Koelleiding 1/4x1/2 20mtr P2420
Toevoegen aan bestellijst
Rodigas Wandbeugel MS257 met montagerail L850 B100 H100
Toevoegen aan bestellijst
Aspen Xtra PVC slang 1/4" versterkt (ID6x10mm) 30m
Toevoegen aan bestellijst