Design convectoren Design convectoren (30 Artikelen)


Dimplex Convector DX522T vrijstaand 2000 met turbo
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Wandconvector DX520E 2000W
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex 2000W // IP24 Badkamerkachel met thermostaat en digitale bed
Toevoegen aan bestellijst
Reheat ELEKTRISCHE HEATER B5000
Toevoegen aan bestellijst
Etherma EFW Vorstbescherming grijs/zwart 500W 230V 5-15°C (EFW-500)
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Design convector 1000W 230V 40cm hoog
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Convector 1000W met hand- en wifi bediening
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Convector 2000W met hand- en wifi bediening
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Convector 1500W met hand- en wifi bediening
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex ACCESS TOEG DIGI CONTROLER
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Convector 500W met hand- en wifi bediening
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Hoekset 80/125 90 graden met verbindingsklem 125
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Wandconvector 1500W 230V
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Wandconvector 2000W 230V
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Wandconvector 1000W 230V
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Wandconvector 3000W 230V
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Wandconvector 750W 230V
Toevoegen aan bestellijst

€ 214,35 / STK

Dimplex Wandconvector 500W 230V
Toevoegen aan bestellijst

€ 209,85 / STK