Radiatoren Radiatoren (22 Artikelen)


Dimplex Handdoekdroger elektrische radiator wit 175w
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Witte Clip-on-Glass tbv DTD 1000W
Toevoegen aan bestellijst
Etherma BHK-53/78 Elektrische Badkamerradiator Wit 300W 230V (BHK-53/78)
Toevoegen aan bestellijst
Dimplex Antraciet Clip-on-Glass DTD 1000W
Toevoegen aan bestellijst
Etherma Draadophanging voor LAVA MAXIMUS en LAVA LUX (LAVA-DA)
Toevoegen aan bestellijst
DRL E-Comfort Sirio 1500W
Toevoegen aan bestellijst

€ 259,00 / STK

Dimplex Retro-blue Clip-on-glass DTD 1000W
Toevoegen aan bestellijst
Etherma BHK-53/119 Elektrische Badkamerradiator Wit 600W 230V (BHK-53/119)
Toevoegen aan bestellijst
Etherma BHK-63/119 Elektrische Badkamerradiator Wit 800W 230V (BHK-63/119)
Toevoegen aan bestellijst
Solamagic statief ronde voet Nano Antraciet
Toevoegen aan bestellijst
Solamagic S1 aansluitkabel hirschmann 2,5m zwart
Toevoegen aan bestellijst
Solamagic S1 aansluitkabel hirschmann 5m zwart
Toevoegen aan bestellijst
Solamagic SM Aansluitkabel voor S1 S1+ & S3 Wit L 2500mm
Toevoegen aan bestellijst
Solamagic SM Aansluitkabel voor S1 S1+ & S3 Wit L 5000mm
Toevoegen aan bestellijst
DRL E-Comfort Sirio 1000W
Toevoegen aan bestellijst

€ 246,00 / STK