warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Bewakingscamera
  6. GGM IPCLB5F28
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Gigamedia IP mini bullet camera vaste lens 5MP 28mm Wit IPCLB5F28
 Vorige
 Volgende
Bewakingscamera - Gigamedia IP mini bullet camera vaste lens 5MP 28mm Wit IPCLB5F28 - GGM IPCLB5F28
GIGAMEDIA

Gigamedia IP mini bullet camera vaste lens 5MP 28mm Wit IPCLB5F28

Artikelnr.: 
2850338495
Lev. nr.: 
GGM IPCLB5F28
EAN nr.: 
3700575964024
Producttype: 
GGM IPCLB5F28

Brutoprijs

€ 177,76 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

GIGAMEDIA biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor uw CCTV-projecten De IPCLB5F28 is een discrete camera met een brede beeldhoek en een resolutie van 5MP. Het infrarood wordt verzekerd door SMD-LED en kan tot 30 m verlichten. Deze camera kan in alle omstandigheden (binnen of buiten) worden gebruikt en levert altijd de beste beeldkwaliteit. Ingebouwde microfoon stelt u in staat om het geluid op te vangen in geval van twijfel. SD-kaartsleuf kan Micro SD-kaart tot 256 Gb ondersteunen om video's en foto's op te slaan in geval van alarm. Het omarmt ook AI-analysefuncties om vals alarm te voorkomen en betere analyses van de situatie te bieden. AI-ANALYSES ZIJN DE VOLGENDE: Gezichtsherkenning Detectie van mensen en voertuigen Inbraakdetectie aan de buitenkant Detectie van lijnoverschrijdingen Stationnary object detectie Cross counting Heatmap Detectie van mensenmassa's Detectie van wachtrijlengte Kentekenherkenning Zeldzame geluidsdetectie Deze camera is geschikt voor thuisgebruik, kleine winkels, restaurants, scholen...


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171610
Conditie/kortingsgroep 201012
Bewakingscamera
Brandpuntsafstand 28 - 28 mm
Spanningstype DC
Kleur Wit
Opgenomen vermogen 8 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Hoogte 150.8 mm
Beschermingsgraad (IP) IP67
Diameter 71 mm
Met objectief Ja
Beeldsysteem PAL
Uitvoering van de interface Geen
Verticale kijkhoek 58 - 58 °
 
Model Standaard (vast)
Vandaalbestendig Nee
Maximale infrarood reikwijdte 30 m
Voedingsspanning 12 - 12 V
Aantal beeldpunten (megapixel) 5
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met videobewegingsmelder Ja
Eigenschap beeldsysteem Kleur
Kleurdiepte 16 Bit
Met IR-lamp Ja
Horizontale kijkhoek 110 - 110 °
Power over Ethernet 802.3 af (PoE)
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company