Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Thermische camera
  6. 30606641
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Flir E76 IR CAMERA 320X240 -20°C TOT 650°C MET 24 GRADEN LENS
 Vorige
 Volgende
Thermische camera - Flir E76 IR CAMERA 320X240 -20°C TOT 650°C MET 24 GRADEN LENS - 30606641
FLIR

Flir E76 IR CAMERA 320X240 -20°C TOT 650°C MET 24 GRADEN LENS

Artikelnr.: 
2850450655
Lev. nr.: 
30606641
EAN nr.: 
4743254004603
Producttype: 
FLIR E76-24

Brutoprijs

€ 10.486,62 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De FLIR E76 warmtebeeldcamera uit de Exx-serie van FLIR is een ideale warmtebeeldcamera voor elektrotechnici of gebouwenexperts die thermografie gebruiken voor elektrische, mechanische of bouwkundige inspecties.

Kenmerken:
  • Thermische resolutie: 320 × 240 pixels
  • Meetbereik 1: -20°C tot 120°C
  • Meetbereik 2: 0°C tot 650°C
  • Meetbereik optioneel: 300°C tot 1000°C
  • Thermische gevoeligheid: < 40 mK bij 30°C
  • Verwisselbare lenzen voor complete dekking van richtpunten dichtbij en ver weg
  • Meetpresets: geen meting, center spot, hot spot, cold spot, gebruikerspreset 1, gebruikerspreset 2
  • Beeldmodi: IR, visueel, MSX® (weergave van visuele details), Picture-in-Picture, gallerij
  • Scherpstelling: continu, one-shot laser distance meter, (LDM), one-shot contrast, handmatig
  • Display: 4 inch LCD-touchscreen
  • Digitale zoom: 1-4x continu
  • IP54 beschermingsklasse (s


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41111700
Conditie/kortingsgroep 300880
Thermische camera
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Omgevingstemperatuur -15 - 50 °C
Met geheugen functie Ja
Gewicht 1 kg
Opgenomen vermogen 9 W
Met touchscreen Ja
Gigabit Ethernet Nee
Digitale zoom 4
Displaydiagonaal 4 inch
Autofocus Ja
Met statiefhouder Ja
Automatische oriëntatie Ja
Intern geheugen Nee
Ethernet Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Ingangsspanning bij DC 12 - 12 V
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 90 - 260 V
Bluetooth interface Ja
USB aansluiting Ja
Temperatuurmeetbereik -20 - 650 °C
FireWire (IEEE1394) aansluiting Nee
SD-kaartslot Ja
Warmtebeeld Ja
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 90 - 260 V
Relatieve meetnauwkeurigheid 2 %
Max. gebruiksduur batterij 2.5 h
CompactFlash I card slot Nee
MicroSD-kaartslot Nee
 
Video-opname Ja
Batterij-/accuvoeding Ja
Beelden per seconde (bps) 30
Geschikt voor uitwisselbare lenzen Ja
CompactFlash II card slot Nee
Visueel beeld Ja
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) Ja
Wi-Fi-Compatible Ja
Aftastoppervlak (FOV) verticaal 18 °
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Met laser Ja
Gekoelde detector Nee
Thermische gevoeligheid bij 30 °C 0.04 °C
Analoge video uitgang Nee
Golflengtegebied 7.5 - 14 µm
Met vochtsensor Nee
HDMI-aansluiting Ja
Sensor resolutie (horizontaal) 320 px
Met ingebouwde lamp Ja
Focus stacking Ja
Verhoog beeldgrootte Nee
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal 24 °
Image averaging Ja
Ruimtelijke resolutie (IFOV) 1.31 m rad
Met digitaal alarm Nee
Met laser afstandsmeter Ja
MiniSD-card slot Nee
Sensor resolutie (verticaal) 240 px
Schermresolutie (horizontaal) 640 px
Schermresolutie (verticaal) 480 px
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company