warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Brandmeldcentrales
  4. Brandmeldcentrale
  5. 43CPC008
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones
 Vorige
 Volgende
Brandmeldcentrale - Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones - 43CPC008
Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones
Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones
Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones
Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones
COMELIT

Comelit Conventionele eracle brandmeldcentrale met 8 zones

Artikelnr.: 
2850373838
Lev. nr.: 
43CPC008
EAN nr.: 
8023903288285
Producttype: 
43CPC008

Brutoprijs

€ 458,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De ERACLE 8 ZONE is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando’s, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, verbruggingen, test, netspanning. Commando's voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. EOL impedantie voor continue controle van de zonegroepen. Looptest Toegangsniveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Programmeerbare detectiemodus met bevestiging. Programmeerbare activeringsvertraging sirene. Uit te breiden met 8 relais-module art. 43ECR032. Accu voor secundaire voeding 1x 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46191505
Conditie/kortingsgroep 138007
Brandmeldcentrale
Hoogte 290 mm
Adresseerbaar Nee
Geschikt voor busaansluiting Nee
Montagewijze Opbouw montage
Breedte 340 mm
Stroomverbruik 50 mA
Diepte 100 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd Ja
Aantal melder-adressen 256
Goedgekeurd overeenkomstig SCAB Nee
Radiokoppeling Nee
Autonomie 0 h
 
Bedrijfsspanning 230 V
Overeenkomstig EN 54-4 Ja
Aantal ingangen 8
Met netadapter Ja
Aantal meldgroepen 8
Goedgekeurd overeenkomstig SBSC Nee
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren 2
Aantal uitgangen 7
Interface extern Nee
Aantal relaisuitgangen 3
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren 1
Geïntegreerd kiestoestel Nee
Overeenkomstig EN 54-2 Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company