Monobloc inbouw audio-deurstation met 4 drukknoppen Adam. Traditioneel 5-draadssysteem. Het frontpaneel is uitgevoerd in geanodiseerd aluminium, bestand tegen weersinvloeden en vandalismebestendig (beschermingsgraad IK08) De totale breedte bedraagt slechts 60 mm, een zeer beperkte afmeting waardoor het deurstation naast de traditionele wandmontage ook direct op de deurstijl kan worden geïnstalleerd. Het is mogelijk naamkaders, art. AD9201, toe te voegen en door de gebruiker aan te passen informatieplaatjes, art. AD9202. Afmetingen (B x H x D): 60 x 345 x 37mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Installatietechniek
Kleur
Inbouwdiepte
Met camera
Met afdekking
Inbouwbreedte
Slagvastheid
Hoogte
Inbouwhoogte
Met infoschild
Breedte
Aantal beltoetsen
Met IFTTT ondersteuning
Frontplaat breedte
Afluisterbeveiligd
Modulaire bouwwijze
Hoorapparaat-compatibel
Diepte
Spanningstype voedingsspanning
Met display
Compatible met Apple HomeKit
Frontplaat hoogte
Vandaalbestendig
Met kleurendisplay
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfsmodus
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Wi-Fi
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Met inductielus
Geluidssterkteclassificatie volgens EN 62820-1-1
Handmatig richtbare camera
Geïntegreerde deuropeningsschakeling
Met digitale deurcode
Materiaal front
Compatible met Google Assistant
Bediening via app
Compatible met Amazon Alexa
Groepsoproep-functie
Automatische helderheidsregeling
Met schermverlichting