warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Toegangscontrolesystemen
  4. Intercomsystemen
  5. Deurstation deurcommunicatie
  6. 3204/RI
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit Roma Deurstation deurcommunicatie 4680(C) 4 beltoetsen goud IP54 Inbouw (stucwerk) 3204/RI Comelit Roma Deurstation deurcommunicatie 4680(C) 4 beltoetsen goud IP54 Inbouw (stucwerk) 3204/RI Comelit Roma Deurstation deurcommunicatie 4680(C) 4 beltoetsen goud IP54 Inbouw (stucwerk) 3204/RI
 Vorige
 Volgende
Deurstation deurcommunicatie - Comelit Roma Deurstation deurcommunicatie 4680(C) 4 beltoetsen goud IP54 Inbouw (stucwerk) 3204/RI - 3204/RI
Comelit Roma Deurstation deurcommunicatie 4680(C) 4 beltoetsen goud IP54 Inbouw (stucwerk) 3204/RI
Comelit Roma Deurstation deurcommunicatie 4680(C) 4 beltoetsen goud IP54 Inbouw (stucwerk) 3204/RI
COMELIT

Comelit Roma Deurstation deurcommunicatie 4680(C) 4 beltoetsen goud IP54 Inbouw (stucwerk) 3204/RI

Artikelnr.: 
2850034346
Lev. nr.: 
3204/RI
EAN nr.: 
8023903237924
Producttype: 
3204/RI

Brutoprijs

€ 1.194,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Video-deurstation met frontpaneel gemaakt van 3 mm messing met PVD-behandeling. Compleet met inbouwdoos en diefstalbestendige schroeven. Alle deurstations zijn voorzien van een lamphouder (zonder lamp) voor buislampen van 6,3 x 39 mm diameter. Het deurstation moet worden voorzien van een audio/video-unit afhankelijk van het type bekabeling. 4 knoppen, 1 rij. Afmetingen plaat 135x293x3 mm. Afmetingen doos 115x227x55 mm. 1 lamphouder


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 30171512
Conditie/kortingsgroep 138002
Deurstation deurcommunicatie
Inbouwdiepte 55 mm
Slagvastheid IK08
Breedte 135 mm
Hoogte 293 mm
Inbouwhoogte 227 mm
Diepte 55 mm
Geïntegreerde deuropeningsschakeling Nee
Bediening via app Nee
Afluisterbeveiligd Nee
Bedrijfsmodus Druktoets
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Modulaire bouwwijze Nee
Hoorapparaat-compatibel Nee
Met afdekking Ja
Frontplaat breedte 135 mm
Automatische helderheidsregeling Nee
Met infoschild Ja
Kleur Goud
 
Handmatig richtbare camera Nee
Met display Nee
Groepsoproep-functie Nee
Vandaalbestendig Nee
Installatietechniek Systeemonafhankelijk
Beschermingsgraad (IP) IP54
Aantal beltoetsen 4
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwbreedte 115 mm
Frontplaat hoogte 293 mm
Met schermverlichting Nee
Met kleurendisplay Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Wi-Fi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met camera Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met inductielus Nee
Met digitale deurcode Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company