Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Ethernet
Gigabit Ethernet
Aantal poorten 10Mbps BNC
Breedte
Aantal poorten 10Mbps ST
Aantal poorten 10 Gbps LC (SX)
Hoogte
Aantal poorten 10Mbps AUI
Aantal ISDN WAN poorten
Diepte
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 10 Gbps LC (LX)
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 1000Mbps SC
Aantal poorten 100Mbps MT-RJ
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Aantal poorten 100/1000Mbps RJ45
Fast Ethernet
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
10 Gigabit Ethernet
Aantal poorten 1000 Mbps MT RJ
Aantal poorten 1000 Mbps LC (LX)
Aantal poorten 10 Gbps LC (SR)
40 Gigabit Ethernet
Aantal poorten 10Mbps RJ45
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 1000 Mbps LC (SX)
Aantal poorten 10 Gbps LC (LR)
Golflengte
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483