De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning (Un) N-L
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Breedte
Diepte
Hoogte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Display
Aantal huidige meetingangen
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voedingsspanning bij DC
Aantal digitale uitgangen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Spanningstype voedingsspanning
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Frequentiemeetbereik
Aantal analoge uitgangen
Met auditrapport (Audit log)
Aantal ethernet-aansluitingen
Schermresolutie (horizontaal)
Met transiënt detectie
Schermresolutie (verticaal)
Nom. spanning (Un) L-L
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23
Bemonsteringsfrequentie
Aantal spanning meetingangen
Gegevensoverdracht via PQDif
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Ondersteunend protocol voor MQTT
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Met firmware ondertekening
Weergave op afstand