De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Breedte
Aantal digitale uitgangen
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Met firmware ondertekening
Display
Diepte
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Spanningstype voedingsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nom. spanning (Un) L-L
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Nom. spanning (Un) N-L
Voedingsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23
Bemonsteringsfrequentie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Schermresolutie (verticaal)
Weergave op afstand
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Frequentiemeetbereik
Aantal spanning meetingangen
Met transiënt detectie
Aantal ethernet-aansluitingen
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Schermresolutie (horizontaal)
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Met auditrapport (Audit log)
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Aantal huidige meetingangen
Gegevensoverdracht via PQDif
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Ondersteunend protocol voor MQTT