De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Diepte
Aantal analoge ingangen
Display
Breedte
Aantal ethernet-aansluitingen
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Aantal analoge uitgangen
Voedingsspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Bemonsteringsfrequentie
Nom. spanning (Un) N-L
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Spanningstype voedingsspanning
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Nom. spanning (Un) L-L
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal huidige meetingangen
Frequentiemeetbereik
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Met auditrapport (Audit log)
Schermresolutie (horizontaal)
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23
Met firmware ondertekening
Schermresolutie (verticaal)
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Met transiënt detectie
Ondersteunend protocol voor MQTT
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Gegevensoverdracht via PQDif
Aantal spanning meetingangen
Weergave op afstand