Set blauwe RJ 45-tules, met knikbescherming, voor diameters tussen 5,6 en 6mm.
Eigenschappen:
; Kabeldiameter : van 5,6 tot 6 mm
; Andere verkrijgbare kleuren : beige, geel, blauw, zwart, rood en groen;
; Verpakking: set van 10.
; De referentiecode van de andere verkrijgbare kleuren is als volgt:
- GGM 2105XM45B : beige / 2700702402;
- GGM 2105XM45J : geel / 2700404724;
- GGM 2105XM45G: grijs / 2700404349;
- GGM 2105XM45N : zwart / 2700404726;
- GGM 2105XM45R : rood / 2700404722;
- GGM 2105XM45V : groen / 2700404725.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Connector
Kleur
Materiaal
Geschikt voor
Halogeenvrij
Min. binnendiameter