Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - V
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Geen
Bedrijfstemperatuur
0 - °C
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Aantal vrije PCMCIA-slots
0
Max. hoofdgeheugen
8192 Mbyte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
2
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Geïntegreerd toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Bevestigingswijze, galgmontage
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Met overige opslagmedia
Nee
Bevestigingswijze, tafelvoet
Nee
Aantal HW-interfaces PS2
0
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Aantal pixels, horizontaal
1366
Beeldschermdiagonaal
19 inch
Klantspecifieke configuratie mogelijk
Nee
Aantal pixels, verticaal
768
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Muis-cursor besturing geïntegreerd
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces SCSI
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee