Spanningstype voedingsspanning
DC
Met overige opslagmedia
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces USB
4
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Geïntegreerd toetsenbord
Nee
Bevestigingswijze, galgmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bevestigingswijze, tafelvoet
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Beeldschermdiagonaal
15.6 inch
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal pixels, verticaal
768
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Klantspecifieke configuratie mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces PS2
0
Max. hoofdgeheugen
2000 Mbyte
Muis-cursor besturing geïntegreerd
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces SCSI
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal pixels, horizontaal
1366
Aantal vrije PCMCIA-slots
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee