Spanningstype voedingsspanning
DC
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Beeldschermdiagonaal
10.1 inch
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
2
Bedrijfstemperatuur
0 - 55 °C
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geïntegreerd toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bevestigingswijze, galgmontage
Nee
Met overige opslagmedia
Ja
Bevestigingswijze, tafelvoet
Nee
Klantspecifieke configuratie mogelijk
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Aantal pixels, verticaal
800
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Max. hoofdgeheugen
4096 Mbyte
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal vrije PCMCIA-slots
1
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal pixels, horizontaal
1280
Aantal HW-interfaces PS2
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces SCSI
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Muis-cursor besturing geïntegreerd
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee