Spanningstype voedingsspanning
DC
Bedrijfstemperatuur
0 - 55 °C
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal pixels, horizontaal
480
Aantal HW-interfaces USB
2
Beeldschermdiagonaal
4.3 inch
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Geïntegreerd toetsenbord
Nee
Bevestigingswijze, galgmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Bevestigingswijze, tafelvoet
Nee
Max. hoofdgeheugen
4096 Mbyte
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Klantspecifieke configuratie mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces SCSI
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal pixels, verticaal
272
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal vrije PCMCIA-slots
1
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Met overige opslagmedia
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces PS2
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Muis-cursor besturing geïntegreerd
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ja