Spanningstype voedingsspanning
DC
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Beeldschermdiagonaal
5.7 inch
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
2
Aantal HW-interfaces parallel
0
Bedrijfstemperatuur
0 - 55 °C
Aantal HW-interfaces overige
0
Max. hoofdgeheugen
4096 Mbyte
Geïntegreerd toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bevestigingswijze, galgmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bevestigingswijze, tafelvoet
Nee
Aantal HW-interfaces SCSI
0
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal vrije PCMCIA-slots
1
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Klantspecifieke configuratie mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal pixels, verticaal
480
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal pixels, horizontaal
640
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Met overige opslagmedia
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces PS2
0
Muis-cursor besturing geïntegreerd
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee