warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Domotica
  3. Sensoren domotica
  4. Klimaatregelaars/opnemers
  5. Slimme thermostaat
  6. 41432
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Etherma Wifi Thermostaat app-bediening 5-40°C 16A Zwart RAL9011 (ETOUCH-PRO-1-B) Etherma Wifi Thermostaat app-bediening 5-40°C 16A Zwart RAL9011 (ETOUCH-PRO-1-B)
 Vorige
 Volgende
Slimme thermostaat - Etherma Wifi Thermostaat app-bediening 5-40°C 16A Zwart RAL9011 (ETOUCH-PRO-1-B) - 41432
Etherma Wifi Thermostaat app-bediening 5-40°C 16A Zwart RAL9011 (ETOUCH-PRO-1-B)
ETHERMA

Etherma Wifi Thermostaat app-bediening 5-40°C 16A Zwart RAL9011 (ETOUCH-PRO-1-B)

Artikelnr.: 
2850531794
Lev. nr.: 
41432
EAN nr.: 
9120105418133
Producttype: 
ETOUCH-PRO-1-B

Brutoprijs

€ 193,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Naast lokale bediening kan de slimme eTouch PRO met zelflerende modus ook worden geïntegreerd in 2,4 GHz WiFi en worden bediend vanaf een iOS- of Android-apparaat, onafhankelijk van de locatie. De controller heeft een 1,8" TFT-kleurendisplay met drie capacitieve aanraaktoetsen voor de bediening. Om uw eigen gevoel van comfort te verhogen en te besparen op uw energierekening, kunt u kiezen uit vijf verschillende bedrijfsmodi: thuis, afwezigheid, 7-daags programma, antivorst of vermogensregeling. Bovendien heeft de vloer-, kamer- of combi-thermostaat een instelbare verwarmingsinstelling om verschillende vloerbedekkingen te beschermen, een temperatuurdalingsdetector en voldoet hij aan de Ecodesign-richtlijn. Wij ondersteunen een groot aantal commerciële temperatuursensoren, zodat oudere thermostaten eenvoudig kunnen worden omgebouwd. Kleur: Hoogglans wit of zwart, Temperatuurbereik: 5-40 °C, Schakelhysterese: 0,3 °C, Sensorleidinglengte: 3 m (max. 50 m), Schakelstroom: 16 A, Gangreserve 3


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41112209
Conditie/kortingsgroep 302592
Slimme thermostaat
Aantal schakelprogramma's 1
Aantal uitgangen koeling 0
Aansluiting 2-draads
Aantal uitgangen ventileren 0
Aantal uitgangen verwarming 1
Bediening Touchscreen
Bediening op afstand mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP21
Breedte 55 mm
Diepte 22 mm
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling Ja
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling Nee
Geschikt voor koeling Ja
Energieverbruik standby (solstandby) 2.1 W
Differentiewaarde 0.1 - 0.1 K
Differentie verstelbaar Ja
Contactuitvoering Maakcontact (NO)
Met aanwezigheidswaarneming Nee
Meetbereik 5 - 40 °C
Max. spanning contacten 230 V
Kloktype Weekklok
 
Kleur Zwart
Klasse temperatuurregelaar II
Hoogte 55 mm
Max. contactbelasting 16 A
Overwerkschakelaar Nee
Optimalisering Ja
Opnemer extern Ja
Met thermische terugkoppeling Ja
Met tapwaterschakeling Nee
Met ontvanger Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met display Ja
RAL-nummer 9011
Regeling type aan/uit Ja
Regeling type modulerend Nee
Temperatuur afleesbaar Ja
Type opnemer Weerstandsopnemer
Type voeding 230 V
Uitvoering klok Digitaal
Ventileren Nee
Weersafhankelijke regeling Nee
Zelflerend Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company