Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 66,19 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PEHA
Peha Badora Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 00318931
Artikelnr: 2700153846
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Easyclick pro LED dimontvanger bidirectioneel 1 kanaals met energiemeting
Artikelnr: 2700437019
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Badora Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 00318911
Artikelnr: 2700153845
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Badora Wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9010 IP20 00318351
Artikelnr: 2700153833
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Badora Wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9010 IP20 00318521
Artikelnr: 2700153840
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Badora wandcontactdoos met usb a&c 3,4a inbouw wit 00317981
Artikelnr: 2850501129
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Easyclick pro-inbouw-ontvanger 1-kanaals
Artikelnr: 2700258402
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Easyclickpro-plafond-ontvanger 1-kanaals
Artikelnr: 2850016835
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
122003
|
Hand-/wandzender bussysteem |
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Aantal kanalen |
2
|
| Bussysteem KNX |
Nee
|
| Bussysteem radiofrequent |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
|---|---|
| Kleur |
Wit
|
| Busaansluiting incl. |
Nee
|
| Model |
Wandzender compleet
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Transparant |
Nee
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.