Beschermingsgraad (IP)
IP20
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
4.3 A
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal digitale ingangen
4
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal digitale uitgangen
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal analoge uitgangen
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal analoge ingangen
1
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Geïntegreerde remchopper
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Max. uitgangsspanning
500 V
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee