Beschermingsgraad (IP)
IP21
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
3
Nom. uitgangsstroom I2N
61.5 A
Aantal digitale ingangen
8
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal digitale uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal analoge uitgangen
2
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Aantal analoge ingangen
3
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Met optische interface
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Max. uitgangsfrequentie
500 Hz
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Geïntegreerde remchopper
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
30 kW
Aantal HW-interfaces overige
0
Max. uitgangsspanning
480 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
30 kW
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %