Zorgt voor een vlotte en gecontroleerde start van uw pompen, ventilatoren, compressoren en machines. Hiermee vermijdt u mechanische spanningen van uw systemen en verlengt u de levensduur Langzaam opbouwende bedrijfsactiviteit beperkt het start- en stopgeluid van motoren. Daarmee wordt het ongemak voor het gehoor van operators op de werkvloer gereduceerd This DIN rail mounted soft starter is designed to enable smooth start for simple machines such as conveyors, conveyor belts, pumps, fans, compressors, automatic doors and gates, small cranes and belt-driven machinery. Slechts 22.5 mm breed. Een van de meest compacte softstarters op de markt: Kan bijna overal worden geïnstalleerd Simpele configuratie met slechts 2 instellingen: Eenvoudig in te stellen door niet-gespecialiseerd personeel Nauwkeurig instelbare starttijd geeft u de mogelijkheid om prestaties af te stemmen op de inertie en mechanische beperkingen van uw systeem Geïntegreerde bypass reduceert het geluid en vermindert de warmteafvoer Compatibel met zowel 1-fase- als 3-fasenmotoren. Hierdoor heeft u minder reserveonderdelen nodig op voorraad
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Met display
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. spanning Ue
Interne by-pass schakelaar
Nom. stuurspanning bij DC
Torque control
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor