Wereldwijde tijdsynchronisatie en positiebepaling door ontvangst van het GPS-satellietsignaal, de antenne wordt aangesloten met een 2-aderige kabel (max. 100 m) op Theben top2 RC-apparaten (afhankelijk van het apparaattype kunnen max. 5 apparaten worden aangesloten), bij aansluiting op een apparaat TR 611 top2 RC, LUNA 121 top2 RC, LUNA 122 top2 RC of SELEKTA 171 top2 RC is bovendien netadapter top2 GPS (artikelnummer 907 0 892) noodzakelijk, bij aansluiting op een apparaat TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC, TR 644 top2 RC is geen extra netadapter noodzakelijk, de positiebepaling is alleen bij aansluiting op de apparaten TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC, TR 644 top2 RC en SELEKTA 171 top2 RC mogelijk, niet geschikt voor TR 611 top2 RC 24 V en SELEKTA 171 top2 RC 24V, slagvastheid IK 8, beschermingsklasse IP 65
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type toebehoren/onderdelen
Toebehoren
Onderdeel