Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 31,38 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung Relaiseenheid 1701SE
Artikelnr: 2850322361
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Tastdimmer universeel LED inbouw 1711DE
Artikelnr: 2850322365
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Jaloezieschakelaar standaard Wip IP2X 1730JE
Artikelnr: 2850322369
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Tastdimmer standaard LED inbouw 1710DE
Artikelnr: 2850322364
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung power stuureenheid lichtregelsysteem regelbaar Dimbaar Dali Toets 1713DSTE
Artikelnr: 2850322366
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung A range Centraalplaat universele dimmer en impulsgever enkelvoudig Glanzend wit RAL 9010 A1561.07WW
Artikelnr: 2700415802
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104003
|
Intelligent bedieningselement |
|
| Met afdekking |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Kleur |
Wit
|
| Aantal bedieningspunten |
3
|
| Geschikt voor toepassing met schakelaar |
Ja
|
| Bluetooth interface |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal toetsen |
1
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Toepassing |
Besturing van elektrische verbruikers
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
|---|---|
| Met LED indicatie |
Nee
|
| Radiogestuurd |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met dimmer |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met jaloezieschakelaar |
Ja
|
| Ruimtetemperatuur regeling |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.