Kleurweergave-index
90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. systeemvermogen
17 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
120000 h
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - mm²
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
7 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
31
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C