Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 142113
  • 
Functionele armaturen opbouw - Defa Ledge LED Armatuur Ledge cirkel PIR min-max-off 3000K 3211lm Ø460mm >80° - IP44 wit 142113 - 142113
DEFA

Defa Ledge LED Armatuur Ledge cirkel PIR min-max-off 3000K 3211lm Ø460mm >80° - IP44 wit 142113

Artikelnr.: 
2850405558
Lev. nr.: 
142113
EAN nr.: 
7323201207874
Producttype: 
120787

Brutoprijs

€ 479,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LedgeCircle D460 is gebouwd op de nieuwste Edge-Lit-technologie en heeft een bouwhoogte van slechts 35mm. Het is verkrijgbaar met een breed scala aan besturingsoplossingen, waaronder PIR- of radarsensoren, een daglichtsensor en een RF-communicatiemodule. Het heeft een IP44-classificatie en alle instellingen kunnen worden gewijzigd via een DIP-schakelaar op elke armatuur of via een afstandsbediening (niet inbegrepen).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300348
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 35 mm
Dimbaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Buitendiameter 460 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurweergave-index 80-89
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 3
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Spanningstype AC
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtkleur regelbaar Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lampvermogen 30 - W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
 
Max. systeemvermogen 29 W
Slagvastheid IK06
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtverdeler Geen
Met aanwezigheidsmelder Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3211 - lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DSI Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 62000 h
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company