Constante lichtstroom regeling
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleur behuizing
Aluminium
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Materiaal behuizing
Aluminium
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Kleurweergave-index
70-79
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
120 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Kleurtemperatuur
3000 - K
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Casambi
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
32 - lm/W
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
95 - lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)