Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
70-79
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Kleurtemperatuur
4000 - K
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
220
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
135
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
130
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Lichtstroom regelbaar
Standen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
101 - lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee