Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
70-79
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
200 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
167 - lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Geschikt voor plafondmontage
Ja