Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 213EW92745WH00
  • 
Inbouwspot - Karizmaluce Amata LED DEA inbouwspot M 45° WH/WH 927 symm 2700K 41-80° - Breedstralend wit 213EW92745WH00 - 213EW92745WH00
KARIZMALUCE

Karizmaluce Amata LED DEA inbouwspot M 45° WH/WH 927 symm 2700K 41-80° - Breedstralend wit 213EW92745WH00

Artikelnr: 
2850500625
Lev. nr.: 
213EW92745WH00
EAN nr: 
8719981501438
Product type: 
213EW92745WH00

Brutoprijs

€ 85,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303421
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Buitendiameter 83 mm
Dimbaar DMX Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte/diepte 84 mm
Spanningstype DC
Lamphouder Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Met lichtsensor Nee
Kleur reflector Wit
Nom. spanning 32.4 - 34.1 V
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor lampvermogen 12.5 - 12.5 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Nom. stroom 350 - 700 mA
Soort bedrading Eindig
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 2
Oppervlak geborsteld Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Lichtverdeler Reflector
Inbouwdiameter 83 - 83 mm
Materiaal afdekking Zonder kap
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. systeemvermogen 12.5 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 25 °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company