Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 50,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303421
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
9 - 9 W
|
| Buitendiameter |
105 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
18.4 - 18.4 V
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Aantal polen |
2
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
83 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 25 °C
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
11 W
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. stroom |
500 - 500 mA
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
95 - 95 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.