Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Compatible met Google Assistant
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Met aanwezigheidsmelder
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
87
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
500 - 840 lm
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
140
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
104
Specifieke lichtstroom armatuur
93 - 100 lm/W