Outdoor Endura Style Oval Wall Sensor. Productkenmerken: LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor. Verkrijgbaar met kleurtemperatuur 3.000 K of 4.000 K. Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel. Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie. Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor. Materialen van hoge kwaliteit. Toepassingsgebieden: Buitengebruik (IP44). Garages. Gevels van gebouwen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Breedte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met bewegingssensor
Hoogte/diepte
Geschikt voor inbouwmontage
Lengte
Spanningstype
Dimbaar
Geschikt voor klemmontage
Slagvastheid
Geschikt voor wandmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleurtemperatuur
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Met IFTTT ondersteuning
Nom. spanning
Met schakelaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Constante lichtstroom regeling
Lamptype
Nom. stroom
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Max. systeemvermogen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met lichtbron
Met luchtsleuven
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeling
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar 0-10 V
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Dimbaar Touch and Dim
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Dimming programmeerbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Stralingshoek regelbaar
Stralingshoek
Lichtkleur regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar DSI
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtkleur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Soort bedrading
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 1-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Apple HomeKit
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Casambi
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015