Armaturen op zonne-energie voor eenvoudige wandmontage, met donkergrijze roestvrijstalen behuizing. Productkenmerken: Roestvrij stalen behuizing. Indirecte verlichting. IP-klasse: IP44. Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie, onafhankelijk van de stroomvoorziening. Duurzame energie. Oplaadbare batterij met hoge capaciteit. Toepassingsgebieden: Gevels van gebouwen. Ingangsverlichting. Patio's, balkons. Opritten. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Lengte
Dimbaar
Materiaal afdekking
Hoogte/diepte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Spanningstype
Kleur behuizing
Lamptype
Met schakelaar
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal behuizing
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Aantal polen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor klemmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor wandmontage
Lichtuittrede
Kleurtemperatuur
Lichtverdeling
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Met IFTTT ondersteuning
Met luchtsleuven
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. spanning
Dimbaar RF
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Slagvastheid
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DSI
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. stroom
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Apple HomeKit
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met lichtbron
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Google Assistant
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Soort bedrading
Max. systeemvermogen
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Dali
Geschikt voor opbouwmontage
Dimming programmeerbaar
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar faseafsnijding
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Stralingshoek
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Dimbaar Touch and Dim
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Casambi
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Zigbee
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DMX
Dimbaar met push-button
Specifieke lichtstroom armatuur
Lichtkleur regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Bediening via Bluetooth
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtstroom regelbaar
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Geschikt voor plafondmontage