Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
128 - 129 lm/W
Materiaal behuizing
Kunststof
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 0.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. spanning
220 - 240 V
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. systeemvermogen
9.5 W
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lichtkleur regelbaar
Standen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
248
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
710 - 1220 lm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
155
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
248
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen