Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1800 - 3600 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurtemperatuur
3000 - 5700 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
360 lm
Lichtstroom regelbaar
Standen
Lichtuittrede
Direct/indirect
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
94 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87 %
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Staal
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
26
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
27
Max. systeemvermogen
30 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Omgevingstemperatuur
-30 - 40 °C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 120 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
20 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja