Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Geschikt voor truss montage
Nee
Inbouwhoogte
120 - 120 mm
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Inbouwdiameter
200 - 225 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Bediening via Bluetooth
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Specifieke lichtstroom armatuur
131 - 131 lm/W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Max. systeemvermogen
19 W
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1300 - 2500 lm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee