Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - K
Max. systeemvermogen
94 W
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1