Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal behuizing
Staal
Kleurtemperatuur
4000 - K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. systeemvermogen
94 W
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt